Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
StarTech.com 12HE Office Serverschrank mit Holzdekor und Rollen
Artikel-Nr.:
     C1880-RKWOODCAB12
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKWOODCAB12
EAN/GTIN:
     0065030856041
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Im 12U-Büroserverschrank RKWOODCAB12 können Sie dank der eleganten Holzoberfläche Server-, Netzwerk- oder AV-Geräte diskret im Büro lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser 12U-Serverschrank wurde entwickelt, um sich harmonisch in Büro oder Sitzungssaal einzufügen. Er ist außen mit Holzlaminatblenden und einem vorderen Fenster aus mattiertem Glas versehen, um Geräte visuell überwachen zu können. Schlösser an der Vorder- und Rückseite verhindern unbefugten Zugriff. Eine Lüftungsblende optimiert die Luftzirkulation, damit die wertvollen Geräte kühl bleiben. Der Schrank verfügt auch über strapazierfähige Rollen, sodass die Positionierung der Servergeräte nach Bedarf ohne großen Aufwand möglich ist.

Das geschlossene 4-Pfosten-Rack ist für eine Traglast von bis zu 136 kg geeignet und verfügt über Schienen mit einstellbarer Tiefe zwischen 423 mm und 523 mm für verschiedene Gerätegrößen. Damit Kabel leichter verlegt werden können, bietet der 12U-Schrank Kabeldurchführungen an den hinteren und vorderen Blenden und einen Kabelzugangsblende an der Basis.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Fügen Sie Server- und Netzwerkgeräte dank elegantem Holzdesign harmonisch in das Büro ein
- Sicherheit dank mitgelieferter vordere und hintere Schlösser
- Geringere Versandkosten mit Flachpaket
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
30
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
76
Anzahl der Schrauben:
12
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
753 mm
Verpackungstiefe:
753 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
34700 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
136.1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Glas, Stahl, Holz
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Holz
Vordertürenkonstruktion:
Glas
Abnehmbare Hintertür:
Ja
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Breite:
560 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
650 mm
Innere Breite:
521 mm
Innere Tiefe:
637 mm
Innenhöhe:
538 mm
Gewicht:
30700 g
Montagetiefe (min.):
422 mm
Montagetiefe (max.):
522 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
753 mm
Höhe des Versandkartons:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Video Server, 19 zoll schrank startech, 19 zoll rechnereinschub, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,66*
€ 1.797,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,31*
€ 1.777,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,02*
€ 1.707,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,47*
€ 1.604,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,70*
€ 1.557,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.