Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
Artikel-Nr.:
     C1880-RKPNLTL2U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKPNLTL2U
EAN/GTIN:
     4054318726226
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Sie können mithilfe dieser 2U-Blindblende das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation jedes standardmäßigen 19-Zoll-Server-Racks in Sekunden verbessern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Professionelles Erscheinungsbild Die Blindblende sorgt für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild durch Abdecken von leerem Platz und sichtbaren Kabeln. Durch das Hinzufügen von Blindblenden zu Server-Racks erscheint der Serverraum aufgeräumter. Werkzeuglose Installation Für eine schnelle und einfache Installation wird diese 2U-Blende ohne Werkzeug montiert. Sie rastet in ein standardmäßiges 19-Zoll-Server-Rack ein, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen. Bessere Luftzirkulation Die Blindblende ist solide gebaut und sorgt für Luftzirkulation nach unten an der Rückseite des Racks statt zwischen besetzten Plätzen. Bessere Luftzirkulation trägt zu optimaler Betriebstemperatur der im Rack montierten Geräte bei. Die RKPNLTL2U wird mit einer 2-jährige StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
651.13 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
88 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
545 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Abdeckblende
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Rack-Kapazität:
2U
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, startech rackblende, 19 zoll blindplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.