Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
StarTech.com 2HE Rackblende mit Scharnier
Artikel-Nr.:
     C1880-RKPNLHS2U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKPNLHS2U
EAN/GTIN:
     5054533672246
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Die unbelüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier RKPNLHS2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, um die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks zu verbessern und dabei den leichten Zugriff zu bewahren und die Luftzirkulation zu unterstützen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Blindblende mit Scharnier kann gedreht werden, d. h. sie kann so installiert werden, dass sie entweder nach links oder nach rechts geöffnet werden kann, um ganz einfach an das Innere des Racks zu gelangen, während dank der Abdeckung über ungenutzten Rack-Plätzen ein professionelles Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Die Blindblende besteht aus hochwertigem Stahl für langfristige Strapazierfähigkeit. Das unbelüftete Design unterstützt die Luftzirkulation entlang der Rückseite des Racks anstatt die Luft entweichen zu lassen. Für eine einfache Installation sind die Rack-Installationsschrauben (10-32) im Lieferumfang der Rack-Blende enthalten.

Wenn Sie eine belüftete Blende benötigen, schauen Sie sich die Belüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier (RKPNLHV2U).

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzte Rack-Plätze abdecken
- Greifen Sie dank des Scharniers ganz einfach auf das Innere des Racks zu
- Öffnen Sie dank der drehbaren Rack-Blindblende von rechts oder links
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
2
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
2
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
505 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
658.6 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
554.5 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Abdeckblende
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
2U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.