Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4U Blindblende für 19 Zoll Rack - Rack-Blende für Server-/Netzwerk-Racks, -Gehäuse und -Schränke - 4RU-Rack-Füllplatte/Abstandhalter/Massivplatte - Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4U Blindblende für 19 Zoll Rack - Rack-Blende für Server-/Netzwerk-Racks, -Gehäuse und -Schränke - 4RU-Rack-Füllplatte/Abstandhalter/Massivplatte - Stahl
StarTech.com 4U Blindblende für 19 Zoll Rack - Rack-Blende für Server-/Netzwerk-Racks, -Gehäuse und -Schränke - 4RU-Rack-Füllplatte/Abstandhalter/Massivplatte - Stahl
StarTech.com 4U Blindblende für 19 Zoll Rack - Rack-Blende für Server-/Netzwerk-Racks, -Gehäuse und -Schränke - 4RU-Rack-Füllplatte/Abstandhalter/Massivplatte - Stahl
StarTech.com 4U Blindblende für 19 Zoll Rack - Rack-Blende für Server-/Netzwerk-Racks, -Gehäuse und -Schränke - 4RU-Rack-Füllplatte/Abstandhalter/Massivplatte - Stahl
Artikel-Nr.:
     C1880-RKPNL4U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKPNL4U
EAN/GTIN:
     0065030890175
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 Zoll Rechnereinschub
Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild Ihres Racks in Sekunden mithilfe einer werkzeuglosen, soliden Blindblende

Diese 4U-Blindblende verbessert das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation Ihres zu EIA-310 kompatiblen 19 Zoll Server-Racks.

Professionelle Optik

Diese solide Blindblende schafft ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen, indem leere Rack-Plätze und sichtbare Kabel abgedeckt werden, wodurch der Serverraum ein sauberes Erscheinungsbild erhält.

Verbesserte Luftzirkulation

Durch Abdeckung nicht genutzter Rack-Einheiten kann diese 4RU-Blende helfen, die Luftzirkulation und in bestimmten Anwendungen die Innentemperaturen zu regulieren, indem die Rückführung von Heißluft im Rack reduziert wird, die entsteht, wenn ungenutzte Räume nicht abgedeckt werden.

Das RKPNL4U wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- KOMPATIBEL MIT 19-Zoll-RACKS: Diese 4U-Blindblende entspricht den EIA-310 Spezifikationen und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll Racks und Schränke für Netzwerkserver. Die nötigen Teile für die Montage dieser Metallblende in Ihrem Rack sind im Lieferumfang enthalten, für eine einfache und schnelle Installation
- SCHUTZ FÜR IHRE AUSRÜSTUNG: Die solide Blindblende bzw. das Distanzstück schützt wertvolle Servergeräte mit Rack-Montage, indem es Platz zwischen den installierten Komponenten schafft und so Luftzirkulation und passive Kühlung fördert
- TECHNISCHE DATEN: Breite: 48,2 cm
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
4
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
4
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
1100 g
Breite:
177 mm
Tiefe:
482 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
1000 g
Breite des Versandkartons:
375 mm
Höhe des Versandkartons:
425 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
4U
Konformität mit Industriestandards:
EIA-310-D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.