Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
StarTech.com Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
Artikel-Nr.:
     C1880-RKLCDBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKLCDBK
EAN/GTIN:
     5051964728542
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.

Mit der RKLCDBK Universal VESA LCD-Monitor Slotblech für 19-Zoll-Racks oder Schränke können Sie beinahe jede handelsübliche LCD- oder Touchscreen-Anzeige im Rack Servergehäuse oder -schrank einbauen.

Das Slotblech für LCD-Bildschirme besteht aus massivem, kaltgepresstem Stahl (SPCC) und ist in der Lage, 100 mm und 75 mm große VESA LCD-Anzeigen aufzunehmen. Die Halterung entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen. Die einzigartige, beliebig einstellbare Konstruktion ermöglicht die Montage einer LCD-Anzeige mit unterschiedlichen Tiefen im Schrank, damit die Gehäuse-/Schranktür geschlossen werden kann.

Die LCD-Monitorhalterung eignet sich auch für die Wandmontage, indem man einfach die einstellbare Halterung umdreht oder sie zu einer Wandbefestigung hinzufügt, wie zum Beispiel die WALLMOUNT6" text="6U (10 Zoll) Wandhalterung für ein 19-Zoll-Rack (WALLMOUNT6) oder das offene RK812WALLO" text="8U Rack zur Wandmontage (RK812WALLO).

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die massive LCD-Halterung aus kaltgepresstem Stahl (SPCC) sorgt für dauerhafte Stabilität, entspricht den EIA- und VESA Normen und passt für die meisten 17- und 19-Zoll-LCD-Bildschirme
- Geeignet für die Rack-/Schrankinstallation oder für eine Wandbefestigung für vielseitige LCD-Lösungen
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M5, M4
Anzahl von Schrauben:
16
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Verpackungsbreite:
54 mm
Verpackungstiefe:
472 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
2000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
842 mm
Tiefe:
107.5 mm
Höhe:
177 mm
Montagetiefe (max.):
88.9 mm
Gewicht:
1700 g
Breite des Versandkartons:
524 mm
Höhe des Versandkartons:
590 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Montageschelle
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
4U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE, REACH, TAA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.