Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
Artikel-Nr.:
     C1880-RKCONS1908K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCONS1908K
EAN/GTIN:
     0065030872508
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch von einer zentralen LCD KVM Konsolenschublade ausDiese KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den AufwandDieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.Maximieren Sie Ihre BildschirmanzeigeDiese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.Überwachung ohne KabelsalatDie Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.Mühelose Integration in das SystemDas Rackmount-LCD verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, mit dem Sie es direkt an acht Server anschließen können. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um die Konsole einfach in Ihre bestehende Server-Infrastruktur zu integrieren.Das RKCONS1908K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
9
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
2
Integriertes Touchpad:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Bildschirmdiagonale:
19 "
Display-Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Display:
TFT LCD
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Pixel Abstand:
0.264 x 0.264 mm
Display-Typ:
LCD
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Farbtiefe:
8 Bit
Material:
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Anzahl der Computer:
8
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS, UL ECOLOGO
Rack-Kapazität:
1U
Breite:
483 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
643 mm
Gewicht:
13400 g
Montagetiefe (min.):
605 mm
Montagetiefe (max.):
890 mm
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Montageblöcke enthalten:
Ja
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
8
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
615 mm
Verpackungstiefe:
765 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsvolumen:
19000 cm³
Breite des Versandkartons:
615 mm
Höhe des Versandkartons:
190 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,49*
€ 1.579,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,63*
€ 1.565,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,40*
€ 1.520,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,06*
€ 1.486,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,19*
€ 1.448,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.