Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port DVI/VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 44.230 MTBF
Artikel-Nr.:
     C1880-RKCOND17HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCOND17HD
EAN/GTIN:
     0065030872515
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
1080p Display | 17 Zoll | 1HE | DVI & VGA Anschluss | Kabeln Inkl.Diese KVM-Konsole zur Rack-Montage mit zwei Schienen ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schrank montiert ist.Design mit zwei SchienenDas Design der KVM-Konsole mit zwei Schienen maximiert den Platz in Rack-Schränken Ihres Rechenzentrums, indem der LCD-Monitor und die Tastatur/Maus unabhängig voneinander bewegt werden können. Sie können die Tastatur verstauen, während das Display aktiv bleibt, wodurch Sie Ihren Computer bequem durch geschlossene Glas- oder Gitterschranktüren überwachen können.HD-LCD-MonitorDie 1080p-KVM-Konsole ist ca. 43,9 cm groß und bietet LED-Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Stromverbrauch. Sie unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos.Digital- und AnalogunterstützungGanz egal, ob Sie eine Multiport-KVM mit einem analogen Display oder eine Single-Port-KVM mit HD-Display betreiben - diese DVI/VGA-KVM-Konsole kann beide Signale unterstützen.Einfache EinrichtungDiese KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:✔ 1 Audiokabel✔ 1 Satz KVM-Kabel (USB/VGA)✔ 2 Montagehalterungen für die Rückseite✔ M5 Käfigmuttern und SchraubenSobald Ihre KVM-Konsole an Ihrem Rack montiert ist, können Sie über den USB-Anschluss an der Vorderseite ein beliebiges USB-kompatibles Peripheriegerät anschließen, wie z. B. einen Fingerabdruckscanner oder ein Mousethumb-Laufwerk.StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole mit zwei Schienen wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
3,5 mm (1/8-inch) out:
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
DVI-Anschlusstyp:
DVI-D
DVI-Eingangsanschlüsse:
1
DVI-Ausgangsanschlüsse:
1
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Kurzbefehle:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19.4 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display:
TFT LCD
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrastverhältnis:
650:1
Bildwinkel, horizontal:
140 °
Bildwinkel, vertikal:
120 °
Pixel Abstand:
0.199 x 0.199 mm
Seitenverhältnis:
16:9
Display-Typ:
LCD
Reaktionszeit:
8 ms
Anzahl der Farben des Displays:
262144 Farben
Unterstütze Auflösung:
1024x576 1152x648 1280x720 1366x76 1600x900 1920x1080
Material:
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
44230 h
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
1U
Breite:
480 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
727 mm
Gewicht:
13600 g
Montagetiefe (min.):
650 mm
Montagetiefe (max.):
1000 mm
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), KVM
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Montageblöcke enthalten:
Ja
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
8
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Paketgewicht:
18900 g
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Breite des Versandkartons:
680 mm
Höhe des Versandkartons:
133 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,30*
€ 1.503,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,96*
€ 1.488,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,82*
€ 1.439,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,97*
€ 1.405,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.