Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
Artikel-Nr.:
     C1880-RK960CP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK960CP
EAN/GTIN:
     0065030861205
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
In diesem mobilen 9U-Server-Rack können Sie Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen mobilen Rack mit einer festen Tiefe von 23 Zoll lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Tragbare Ausführung
Dank integrierter Griffe und der vier Drehrollen lässt sich dieses mobile Rack ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio bewegen. Dank der höheren Mobilität ist dieser Schrank die ideale Lösung für Telekommunikations-Racks, die mit verschiedenen Geräten am Arbeitsplatz kommunizieren müssen.

Stabile Bauweise
Der Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen als stabile Installationsplattform ausgestattet. Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Nutzlast von bis zu 99,8 kg und entspricht verschiedenen Rack-Standards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und ist somit dank seiner universellen Bauweise mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Schnelle Montage
Sparen Sie Zeit und Aufwand dank eines Racks, das leicht zu montieren ist. Dank des einfachen Montagevorgangs in vier Schritten können Sie dieses mobile Rack in Minuten montieren.

Der RK960CP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
730 mm
Verpackungstiefe:
838 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
27850 g
Konformität mit Industriestandards:
DIN41491 Part I,EIA RS310-D, IEC297-2
Rack-Kapazität:
9U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
99.8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Höhe:
966.7 mm
Innere Breite:
450 mm
Innenhöhe:
817.8 mm
Gewicht:
27215 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.