Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 4-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C1880-RK920WALM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK920WALM
EAN/GTIN:
     0065030870115
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der WandMit diesem 9HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 5,08 bis 48,2 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum PlatzSparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.Installieren Sie einfach Ihre Server und NetzwerkgeräteDas Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und enthält außerdem alle Käfigmuttern und Montageschrauben. Das Rack enthält die Montage-Hardware, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware. Der 9HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Sicherer Schutz Ihrer GeräteDieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
36
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
36
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
635 mm
Verpackungshöhe:
590 mm
Paketgewicht:
22000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
9U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
REACH, CE
Breite:
602 mm
Tiefe:
551 mm
Höhe:
505 mm
Innere Breite:
602 mm
Innere Tiefe:
547 mm
Innenhöhe:
400 mm
Gewicht:
21000 g
Montagetiefe (min.):
60 mm
Montagetiefe (max.):
480 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
640 mm
Höhe des Versandkartons:
580 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.