Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
StarTech.com 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vo...
Artikel-Nr.:
     C1880-RK830WALVS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK830WALVS
EAN/GTIN:
     0065030870054
Suchbegriffe:
Server
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Montieren Sie Ihre Server oder Netzwerkgeräte vertikal in diesem Netzwerkschrank mit 8HEDieser vertikale Server-Schrank mit 8 HE sorgt auf platzsparende Weise dafür, dass Netzwerk und Server-Geräte sicher bleiben. Mit einer Tiefe von 75 cm und einer Tragkraft von bis zu 90,7 kg wurde der Server Rack/Schrank für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Er bietet auch eine zusätzliche 2-HE-Montagehalterung auf der Oberseite des Gehäuses, das Sie zum Montieren von Patchkabeln oder anderen schlanken Rack-Geräten verwenden können.Schaffen Sie mehr PlatzMontieren Sie Ihre Geräte an der Wand, selbst wenn Sie nicht genug Platz für einen Rack oder Schrank in voller Größe haben. Dieser niedrige Server-Schrank ist ideal für begrenzte Platzverhältnisse geeignet, wie z. B. im Büro. Der Schrank spart Platz, indem er nur minimal aus der Wand ragt und die Länge Ihrer Geräte vertikal aufnimmt. Dadurch verringert sich der horizontale Platzbedarf Ihrer Geräte, während immer noch viel Platz für Ihre Server, Patchpanels und Switches vorhanden ist.Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und sicher aufDamit Ihre Geräte sicher aufbewahrt werden können, verfügt der vertikale Server-Schrank/das Netzwerk-Rack über ein robustes Metalldesign sowie ein Schloss an der Tür und am Zugangsdeckel. Er wird auch belüftet und bietet passive Kühlung, damit Ihre Geräte bei geeigneten Temperaturen laufen.Einfacher, problemloser EinbauDas Server-Rack ist vollständig zusammengebaut und enthält alle erforderliche Hardware, um Geräte zu einzurichten. Das sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen in Nordamerika.Der RK830WALVS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
32
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
32
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
1020 mm
Paketgewicht:
39000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
8U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Rund
Breite:
675 mm
Tiefe:
383 mm
Höhe:
940 mm
Innere Breite:
642 mm
Innere Tiefe:
376 mm
Gewicht:
36500 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
1020 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, server rack, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,20*
€ 553,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.