Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
StarTech.com 2-Pfosten 6HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C1880-RK616WALM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK616WALM
EAN/GTIN:
     0065030870047
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage Netzwerkschrank an der WandMit diesem 6HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe bis zu 38,1 cm und kann eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kg tragen.Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum PlatzSparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.Installieren Sie einfach Ihre Server und NetzwerkgeräteDas Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und und verfügt über 2-Pfosten-Montageschienen, sodass Sie je nach Bedarf mehr Platz im Vorder- oder Hinterteil des Gehäuses schaffen können.Der 6HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage umfasst auch alle Käfigmuttern und Montageschrauben, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware.Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Sicherer Schutz Ihrer GeräteDieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
24
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
24
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
525 mm
Verpackungstiefe:
675 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
19600 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
6U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
371 mm
Innere Breite:
594 mm
Innere Tiefe:
450 mm
Gewicht:
17600 g
Montagetiefe (max.):
375 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
525 mm
Höhe des Versandkartons:
450 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.