Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
StarTech.com 3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serverrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tr...
Artikel-Nr.:
     C1880-RK319WALLV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK319WALLV
EAN/GTIN:
     5051964701743
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Inklusive Zubehör | TAA konform | Lebenslange UnterstützungDieses 3HE 19 Zoll Rack für Serverräume ermöglicht die vertikale Montage von Rack Geräten mit beliebiger Tiefe. Montieren Sie die Halterung an einer Holzbohlenwand und positionieren Sie die Geräte vertikal, um die Raumnutzung zu steigern und das Layout zu verbessern. Die Open-Frame Konstruktion ermöglicht einen ungehinderten Luftstrom zu den montierten Geräten und verbessert die Kühlung.Flexibler DesignMontieren Sie die Halterung in eine Wand mit Holzrahmenkonstruktion, bei der die Holzbohlen einen Abstand von 40,6 cm haben. Die Wandmontage des Racks eignet sich perfekt für SoHo (kleine Büros, Heimbüros) und andere Anwendungen mit geringem Platzbedarf und ermöglicht die vertikale Montage von bis zu 68 kg Standard Rack Ausrüstung in dieser 14-Gauge Stahlhalterung. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40,6 cm angeordnet, was dem Standard für Konstruktionsrahmen entspricht.Mitgeliefertes ZubehörDas vertikale wandmontierte Netzwerk Rack enthält Holzschrauben, M5 Käfigmuttern und M5 Schrauben, um das Rack an einer Wand zu befestigen und Ihre Geräte zu montieren.Das vertikale Wandmontierte Rack wird auf Lebenszeit unterstützt, einschließlich eines kostenlosen, mehrsprachigen 24/5 technischen Kundendienstes.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
12
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
18
Wandmontageset:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
518 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1400 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
3U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
56.7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
REACH, CE, UL, TAA
Breite:
503 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
149 mm
Innere Breite:
465 mm
Gewicht:
921 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Patchpanel, Server, server rack, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.