Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
StarTech.com 2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
Artikel-Nr.:
     C1880-RK219WALLV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK219WALLV
EAN/GTIN:
     163120455041
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Die RK219WALLV 2U 19-Zoll Rack-Halterung aus Stahl für die vertikale Wandmontage stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden können. Alternativ lässt sich die 2U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, so dass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und 4U Wandhalterung mit 19 Zoll an.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack.
- Die vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT- und A/V-Ausrüstung dar
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
14
Wandmontageset:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
168 mm
Verpackungstiefe:
533 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Paketgewicht:
1200 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
2U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
56.7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
CE, REACH, TAA
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
504 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
105 mm
Innere Breite:
450 mm
Gewicht:
748.7 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server, rack server 2he, 19 zoll gestellrahmen, server rack, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.