Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
Artikel-Nr.:
     C1880-RK1820WALHM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1820WALHM
EAN/GTIN:
     0065030870061
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Data Switch
Geräte Switch
Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wandmontage-Netzwerkschrank an der Wand, und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zuDieser Serverraum-Rackschrank mit 18 HE und zahlreichen Funktionen eignet sich ideal für die Optimierung der Gerätelagerung in Netzwerkschränken, Edge-Centers und Technologiegeschäften mit begrenztem Platz, in denen montierbare Geräte erforderlich sind. Er verfügt über verstellbare Montageschienen, Gittertüren und -platten sowie Optionen für die aktive Kühlung.Sicherer Zugang zu allen Geräten auf allen vier SeitenSie können von allen vier Seiten dieses Racks für Rechenzentren auf Ihre Geräte und Kabel zugreifen, einschließlich von der Rückseite mit einem Scharnier, das das Gehäuse von der Wand wegschwenkt.Premium-AusrüstungsschutzDieses Rack für die Wandmontage ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügt über sichere, abschließbare Vorder- und Hintertüren sowie abschließbare Seitenverkleidungen. Es verfügt über eine Erdungslasche, um die Bildung statischer Elektrizität zu verhindern, die zu elektrostatischer Entladung (ESD) führen kann, sodass Ihre Geräte vor Überspannungen geschützt werden.Dieses Rack bietet zudem zuverlässigen Schutz durch eine passive und aktive Kühlung. Die Vordertüren und Seitenverkleidungen aus Meshmaterial bieten zusammen mit den Belüftungsöffnungen oben passive Kühlung, während die Oberseite Platz für 120-mm-Lüfterbefestigungen bietet, die eine zusätzliche aktive Kühloption darstellen.Montage verschiedenster GerätetypenDieser Serverraumschrank mit 4 Stützen hat eine Tragfähigkeit von bis zu 90 kg. Dank seiner Montagetiefe von 5 bis 40,6 cm kann er eine Vielzahl von Geräten aufnehmen. Die Montageschienen auf dem Rack können entweder mit Vierkantkäfigmuttern oder den Gewindebohrungsarten 12-24 befestigt werden. Für nicht montierbare Geräte enthält dieses Rack auch einen 1-HE-Einschub.Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, um Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren zu können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Umfassende Produkttests und fachkundiger technischer SupportStarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
75
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
75
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
1040 mm
Paketgewicht:
68700 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
18U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Breite:
610 mm
Tiefe:
551 mm
Höhe:
904 mm
Innere Breite:
597 mm
Innere Tiefe:
550 mm
Gewicht:
67700 g
Montagetiefe (min.):
60 mm
Montagetiefe (max.):
406 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
1180 mm
Höhe des Versandkartons:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rack-Gehäuse, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, startech 19 zoll fachboden, data switch, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.