Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
Artikel-Nr.:
     173-4029034
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK12WALHM
EAN/GTIN:
     0065030867405
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Sichere Unterbringung von Servern, Netzwerk und Telekommunikations Geräten in einem belüfteten und abschließbaren 12HE Server oder Netzwerkschrank für WandmontageMit diesem 12HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 5 bis 40,6 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum PlatzSparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.Greifen Sie einfach auf Ihre Server und Netzwerkgeräte zuDas Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.Der 12HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Sicherer Schutz Ihrer GeräteDieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
50
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
50
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
625 mm
Verpackungshöhe:
720 mm
Paketgewicht:
32700 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Regalschienenstärke:
2 mm
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Breite:
610 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
640 mm
Innere Breite:
595 mm
Innere Tiefe:
545 mm
Gewicht:
28900 g
Montagetiefe (min.):
60 mm
Montagetiefe (max.):
400 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
675 mm
Höhe des Versandkartons:
720 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 358,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 362,14*
€ 415,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,64*
€ 441,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,55*
€ 448,26*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 497,17*
€ 572,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,92*
€ 427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.