Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
StarTech.com 12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
Artikel-Nr.:
     C1880-RK12OD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK12OD
EAN/GTIN:
     5051964743637
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Das offene 12U-19-Zoll-Desktop-Rahmengehäuse mit 2 Pfosten RK12OD ist die perfekte Montageoption für kleinere Audio-/Video- und IT-Geräte, wenn der Platz begrenzt und kein Vollgrößenschrank erforderlich ist. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das freistehende 12U-Rack in kompakter Leichtbauweise ist bestens geeignet für die Installation auf oder in der Nähe Ihres Schreibtischs. Die eingebauten Geräte sind so immer gut zugänglich. Dieses leichte 2-Pfosten Rack wurde nach EIA-Rack-Montage-Standards hergestellt und umfasst eine Packung von 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern, sodass Sie direkt bis zu fünf Geräte in das Rack einbauen können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Leichtes offenes Desktop-Rahmengehäuse spart Platz
- Einfach zu montieren und mit Montagematerial für schnelle Einrichtung
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
164 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
3077.39 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-C
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Zertifizierung:
RoHS, CE, UL
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
504 mm
Tiefe:
292 mm
Höhe:
584.4 mm
Innere Breite:
451 mm
Gewicht:
2690 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.