Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
Artikel-Nr.:
     C1880-RK1233BKM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1233BKM
EAN/GTIN:
     0065030870252
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Sichere Aufbewahrung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräten in diesem 12HE ServerschrankDieses Server-Rack bietet Platz für 12 HE in einem eleganten, sicheren Schrank für 19"-Einbaugeräte wie Dell-, HP- und IBM-Server sowie Telekommunikations- und AV-Geräte. Das Rack ist kompatibel mit EIA-310-konformen Geräten und trägt eine Gesamtlastkapazität von 450 kg.Problemloser Einbau von GerätenDieses Rack besitzt eine Reihe von Merkmalen, dank derer Sie problemlos die unterschiedlichsten Geräte einbauen können. Mit verstellbaren Montageschienen können Sie die Schienentiefe von 76,2 mm bis 780 mm variieren, um die Kompatibilität Ihrer Standardeinbaugeräte sicherzustellen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden. Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Das Rack verfügt über abgedeckte Löcher an Boden- und Deckenwänden, die ein unauffälliges Kabelmanagement erlauben, da sich Kabel durch diese Löcher problemlos ins Schrankinnere und -äußere verlegen lassen. Außerdem besitzt das Rack Erdungsösen, über die Sie den Schutz Ihrer Geräte durch Erdung erhöhen können. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.Um eine problemlose Bereitstellung zu ermöglichen, wird das Rack komplett vormontiert ausgeliefert.Sicherer Schutz Ihrer GeräteUm die Sicherheit Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten, besitzt dieses Rack verschließbare Gittertüren an Vorder- und Rückseite. Die Gittertüren sorgen für eine tolle Optik im Serverraum und tragen zur passiven Kühlung bei. Die Türen sind zudem umkehrbar, wodurch Sie in flexibler Weise festlegen können, von welcher Seite des Racks die Tür geöffnet werden soll, sodass Sie räumliche Einschränkungen Ihres Serverraums berücksichtigen können.Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenwänden mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.Maximale Beweglichkeit dank im Lieferumfang enthaltener RollenDer Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Server-Rack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
50
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
50
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungstiefe:
909 mm
Verpackungshöhe:
850 mm
Paketgewicht:
56200 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
450 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Sperrschloss:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
854 mm
Höhe:
640 mm
Innere Breite:
595 mm
Innere Tiefe:
852 mm
Gewicht:
50800 g
Montagetiefe (min.):
70 mm
Montagetiefe (max.):
762 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
635 mm
Höhe des Versandkartons:
850 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.