Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
StarTech.com 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-RK1219SIDEM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1219SIDEM
EAN/GTIN:
     5054629278437
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
In dem offenen Rack zur Wand-/Seitenmontage (12U, 19 Zoll) RK1219SIDEM können Sie Ihre Server, A/V- oder Netzwerk-Geräte senkrecht zur Wand unterbringen und so leicht auf die eingebauten Geräte und Ausrüstungen zugreifen. Das Gehäuse/Rack ist von vorne und hinten zugänglich und erleichtert dadurch das Einstecken von Kabeln, Überwachen der LEDs und den Zugang zu Einstelltasten. Darüber hinaus bietet die Seitenmontage größere Einbautiefen als die herkömmlichen an der Wand befestigten Racks. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das offene Rack ist aus hochwertigem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und somit stabil und strapazierfähig. Des Weiteren ermöglicht es maximalen Luftaustausch bei einer Tragfähigkeit bis zu 159 kg. Im Lieferumfang des Racks sind alle für die Montage benötigten M5-Schrauben und Käfigmuttern enthalten. Somit entfallen Zusatzkosten für den Kauf von Befestigungsmaterial.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Seitenmontage ermöglicht eine größere Einbautiefe als bei herkömmlichen, an der Wand befestigten Racks, sodass sich beinahe alle Arten von Geräten einbauen lassen.
- Die Seitenmontage ermöglicht den Zugang zur Vorder- und Rückseite der Geräte zwecks einfachem Einrichten und für die Fehlersuche.
- Offene Racks ermöglichen einen maximalen Luftaustausch und sorgen dadurch für niedrigere Betriebstemperaturen und demzufolge für den reibungslosen Betrieb und eine längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
48
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
48
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
562 mm
Verpackungstiefe:
592 mm
Verpackungshöhe:
690 mm
Paketgewicht:
24700 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA-310-D, EIA RS310-D
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
159 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
UL, CE, RoHS
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
538 mm
Tiefe:
566 mm
Höhe:
659 mm
Innere Breite:
533 mm
Gewicht:
18800 g
Montagetiefe (max.):
530 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,91*
€ 684,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,32*
€ 642,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.