| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-RK119WALLV Herst.-Nr.: RK119WALLV EAN/GTIN: 898029720838 |
| |
|
| | |
| Die 1U 19-Zoll Rack-Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK119WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 1U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.
Der StarTech.com-Vorteil - Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack. - Die vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT- und A/V-Ausrüstung dar Weitere Informationen: | | Schrauben enthalten: | Ja | Verpackungsbreite: | 167 mm | Verpackungstiefe: | 518 mm | Verpackungshöhe: | 71 mm | Paketgewicht: | 973.86 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Größe (Imperial): | 19 " | Breite: | 504 mm | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 151 mm | Gewicht: | 660 g | Warentarifnummer (HS): | 85389099 | Produktfarbe: | Schwarz | Höchstgewichtskapazität: | 56.7 kg | Rack-Kapazität: | 1U | Zertifizierung: | CE, UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |