Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RJ45 + RJ11 Strip & Crimp Tool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com RJ45 + RJ11 Strip & Crimp Tool
StarTech.com RJ45 + RJ11 Strip & Crimp Tool
Artikel-Nr.:
     C1880-RJ4511TOOL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RJ4511TOOL
EAN/GTIN:
     0065030776219
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Crimp Kombinationszange
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RJ45, RJ11
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
343 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.