Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport
Artikel-Nr.:
     C1880-R150WN1X1T
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     R150WN1X1T
EAN/GTIN:
     650308525004
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Dieser Wireless N-Reiserouter ermöglicht die Schaffung eines mobilen Wireless Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung oder eines vorhandenen kabellosen Netzwerks zur Freigabe für alle Ihre Wi-Fi®-fähigen Geräte, einschließlich Tablets, Laptops, Ultrabooks™ oder Smartphones. Taschengroß und mobil Dank Unterstützung von verschiedenen Betriebsmodi können Sie eine kabellose Verbindung erstellen, freigeben oder erweitern, während Sie zwischen Hotelzimmern, Konferenzzentren oder Sitzungssälen pendeln. Der Reise-WLAN-Router im Westentaschenformat mit USB-Stromversorgung und Unterstützung für Wireless N-Datenübertragungsraten (abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken). Praktische Anwendung mit problemloser Konfiguration Der Reiserouter ist direkt über jedes WLAN-Gerät mit einem Webbrowser konfigurierbar und unterstützt mehrere weitere Betriebsmodi, einschließlich: WISP (Wireless Internet Service Provider - AP und Client) zur gemeinsamen Nutzung einer vorhandenen WLAN-Verbindung durch mehrere Geräte oder WLAN-Repeater-Modus zum Erweitern der Reichweite eines vorhandenen WLAN-Netzwerks, um Blindstellen zu vermeiden. Perfekt für iPad, mit Ladeanschluss Der USB-betriebene Wireless-Router wurde entwickelt, um auf das iPad-Netzladegerät zu passen. Für andere USB-Netzladegeräte oder einen freien USB-Anschluss an einem Laptop haben wir ein USB-Verlängerungskabel zum Betreiben des Geräts beigefügt. Der mobile Router bietet auch einen Anschluss an der Vorderseite für das Laden über USB, sodass Sie Ihre Geräte nach Bedarf laden können. R150WN1X1T wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA2
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
150 Mbit/s
Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
335 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
Breite:
55 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
120 g
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Anzahl der Antennen:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.