Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA Uncodiertes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA Uncodiertes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com MSA Uncodiertes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com MSA Uncodiertes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com MSA Uncodiertes QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFP40SR4ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP40SR4ST
EAN/GTIN:
     0065030873567
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
40 Gbps | Multi Mode Fiber | MPO | 150 m | Lebenslange GarantieDer QSFP40SR4ST ist ein MSA-konformer Glasfaser-QSFP+-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 40GBASE-SR4-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das QSFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 150 m und bietet eine zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: MPO-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 150 m• MTBF: 1.489.426 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 0,7 Watt• DDM: JaDieses QSFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
270 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0.7 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1489426 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MPO
SFP-Transceiver-Standard:
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
150 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ba
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
18.4 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
34 g
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul startech, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.