| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-PYO2LP4LSATR Herst.-Nr.: PYO2LP4LSATR EAN/GTIN: 7887117186192 |
| |
|
| | |
| Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom
Das LP4 Molex-auf-einrastendes, rechtsgewinkeltes Dual SATA-Strom-Splitter-Kabel PYO2LP4LSATR ist mit zwei seriellen ATA-Strombuchsen und einem LP4-Stecker versehen und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stromversorgung von zwei SATA-Laufwerken über einen einzigen LP4-Anschluss an die Stromversorgung des Computers.
Dieses strapazierfähige, 30 cm lange LP4-auf-SATA Y Adapterkabel ermöglicht den Einbau von Laufwerken an einer beliebigen Stelle im Computergehäuse und spart Ihnen somit die Kosten und die Mühen einer Aufrüstung auf eine Stromversorgung, die mit seriellen ATA-Laufwerken kompatibel ist.
Dieses fachgerecht entwickelte und aus hochwertigen Materialien gefertigte 4-polige Molex-auf-SATA-Splitter-Stromkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Kostengünstige Lösung für die Stromversorgung von zwei SATA-Laufwerken über einen einzigen LP4-Anschluss an die Stromversorgung des Computers. So entstehen keine Kosten für eine Aufrüstung der Stromversorgung zur Kompatibilität mit SATA-Festplatten. - Rechtsgewinkelte, einrastende SATA-Kabelanschlüsse passen gut in schwer erreichbaren und engen Stellen und reduzieren das Risiko versehentlicher Trennungen - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 23 mm | Paketgewicht: | 40 g | Gewicht: | 35 g | Kabellänge: | 0.3048 m | Anschluss 1: | Molex (4-pin) | Anschluss 2: | 2 x SATA 15-Pin | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Rechts | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Zertifizierung: | CE, REACH | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |