Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel
StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel
StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel
StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel
StarTech.com 1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-PXTNB3SEU1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXTNB3SEU1M
EAN/GTIN:
     0065030858601
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
1 m Laptop Ladekabel, EU Schuko Stecker auf C5, 2,5A 250V, 18AWGDas 1 m lange Laptop Ladekabel PXTNB3SEU1M verfügt über einen europäischen Schuko CEE7-Stecker und einen 3-poligen C5 Stecker und ermöglicht so ein passendes Ersatzkabel für einen HP, Toshiba oder einen anderen kompatiblen Laptop, der mit einer Kleeblatt/C5 Stromverbindung ausgestattet ist.Dieses Stromkabel wurde für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit entworfen und wird von unserer lebenslangen Gewährleistung unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
128 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsspannung:
250 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
CEE7/7
Anschluss 2:
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter:
3
Zertifizierung:
VDE
Gewicht:
123 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.