Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af
StarTech.com 1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af
StarTech.com 1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af
StarTech.com 1 Port Gigabit Midspan - PoE+ Injektor - 802.3at und 802.3af
Artikel-Nr.:
     C1880-POEINJ1GW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEINJ1GW
EAN/GTIN:
     0065030865500
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Strom und Daten für ein Power over Ethernet-Gerät dank dieses montierbaren PoE+ MidspanDieser Gigabit Power over Ethernet (PoE+)-Injektor versorgt ein Gigabit PoE-konformes Gerät über standardmäßige Ethernet-Kabel in Entfernungen von bis zu 100 m mit Strom- und Datenverbindungen. Dieser PoE-Midspan ist eine kostengünstige Alternative zum Aufrüsten vorhandener Netzwerk-Switches auf ein PoE-fähiges Modell. Komfort und Kostenersparnis Mit diesem vielseitigen PoE-Injektor können Sie PoE-betriebene Geräte (PDs) an einen Switch ohne PoE-Funktion anschließen und so die Kosten und den Aufwand für die Aufrüstung eines vorhandenen Switches auf ein PoE-fähiges Modell vermeiden. Er liefert bis zu 30 Watt Strom, sodass Sie ganz einfach ein PoE-konformes Gerät mit hohem Strombedarf, z. B eine IP-Kamera oder einen drahtlosen Zugriffspunkt (WAP), über ein herkömmliches Kupfer (RJ45)-Ethernet-Kabel mit Strom versorgen und darauf zugreifen können. Der Midspan-Injektor erleichtert die Erweiterung der Daten- und Stromkonnektivität auf Ihr PoE+-Gerät über große Entfernungen selbst an entlegenen Orten, wo eine normale Netzsteckdose nicht verfügbar ist. Einfache Einrichtung in gemischten Umgebungen Sie können diesen kompakten Injektor diskret in eine Vielzahl von Umgebungen integrieren. Er verfügt über ein Gehäuse für Flächenmontage, das hervorragend für die Installation an Wänden oder unter dem Schreibtisch geeignet ist, aber auch aufgrund der geringen Größe auf dem Schreibtisch aufgestellt werden kann. Und dank Plug-and-Play-Bedienung erfolgt die Konfiguration schnell und problemlos ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. Intelligente Stromzuweisung Sie sind sich nicht sicher, welcher Klasse Ihr PoE-Gerät angehört? Der Gigabit PoE+-Injektor erkennt automatisch die Leistungsanforderungen des angeschlossenen PoE-PD und liefert die entsprechende Leistung ohne Beschädigung des Geräts. Der POEINJ1GW wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
1000 g
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
Leistung
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
48 V
Ausgangsleistung:
30 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.75 A
Ausgangsstrom:
0.64 A
Stromverbrauch (max.):
36 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.