Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
StarTech.com Industrial Gigabit PoE Injector - High Speed/High Power 90W - 802.3bt PoE ++ 48V-56VDC-Hutschiene UPoE / Ultra Power Over Ethernet-Injektor Adapter -40°C bis 75...
Artikel-Nr.:
     C1880-POEINJ1G90W
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEINJ1G90W
EAN/GTIN:
     0065030889568
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Robuster PoE Injector | 90 Watt max | IP-30 Aluminiumgehäuse | 18V-56V DC

Dieser Gigabit Power over Ethernet (PoE+) Injektor stellt Gigabit PoE-konformen Geräten mit einem gewöhnlichen Ethernet-Kabel Leistung und Daten zur Verfügung.

Flexible Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen

Kompatibel mit IEEE 802.3bt und den meisten vorherigen proprietären 90 W PoE (Ethernet)-Standards inklusive PoH (HDBaseT), Cisco uPoE, Bosch und AXIS. Ein Produkt kann mehrere Nutzungsanforderungen abdecken, um die Standardisierung und den Einsatz zu unterstützen, zusätzlich sorgt ein Terminalblock mit doppeltem Leistungseingang für Redundanz bei entscheidenden Anwendungen.

Leistungsbudget von 90 Watt

Da zahlreiche typische PoE-fähige Switches nur 30 W leisten können, ist ein hohes Leistungsbudget von 90 W ideal für fordernde Typ 3 und Typ 4 PoE-Anwendungen wie schwenk- und neigbare Kameras und Hochleistungs-WLAN-Zugangspunkte nach IEEE 802.11ax.

Für raue Umgebungen konzipiert

Die industrietauglichen Funktionen umfassen eine Betriebstemperatur von -40°C bis 75°C, Gehäuse gemäß IP30 sowie Vibrations-, Stoß- und Sturz-Standard-Tests.

Vibration: EN 60068-2-6

Stoß: EN 60068-2-27

Sturz: EN 60068-2-32

MTBF bei mehr als 500000 Stunden mit Telcordia/Bellcore bei 50 °C für langfristige Zuverlässigkeit.

Das POEINJ1G90W wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- MIT VIELEN STANDARDS KOMPATIBEL: Hochgeschwindigkeits-Gigabit PoE Injektor kompatibel mit IEEE 802.3bt (PoE++) und vorherigen proprietären 90 W POE-Standards inklusive PoH (HDBase-T), Cisco uPoE, Bosch und AXIS
- 90W LEISTUNGSBUDGET: Stellt bis zu 90 W an automatisch verhandelter Leistung für Typ 3 und Typ 4 PoE/Ultra/UPoE Anwendungen wie etwa schwenk- und neigbare Kameras und Hochleistungs-WLAN-Zugangspunkte nach IEEE 802.11ax bereit
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 1 Gbit/s
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
211 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
416 g
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
CSMA/CD
Breite:
32 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
104 mm
Gewicht:
174 g
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
90 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich:
48 - 56 V
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Chipsatz:
Microsemi PD69204
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
540891 h
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.