Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz
StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz
StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz
StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz
StarTech.com POEEXT2GAT Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-POEEXT2GAT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEEXT2GAT
EAN/GTIN:
     0065030865456
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
367 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
239 g
Stromverbrauch (max.):
3 W
Ausgangsspannung:
56 V
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender):
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger):
1
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, PoE
Zertifizierung:
CE, FCC
Typ:
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.