Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
StarTech.com Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-POEEXT1GAT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     POEEXT1GAT
EAN/GTIN:
     5054629798027
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Dieser Gigabit PoE+-Extender vergrößert die Reichweite Ihres Power over Ethernet (PoE)-Geräts, sodass Sie die 100-m-Grenze einer herkömmlichen PoE-Infrastruktur verdoppeln können.

Nun können Sie Ihr Gigabit PoE-Gerät in bis zu 200 m Entfernung verbinden, sodass eine entfernte IP-Kamera oder ein entfernter Zugriffspunkt ganz einfach installiert werden kann. Zudem kann der Extender für mehr Skalierbarkeit in Reihe geschaltet werden.

Unbeschränkte PoE+-Reichweite und Komfort
Sie brauchen mehr Reichweite? Dieser praktische PoE+-Repeater maximiert Reichweite und Flexibilität durch Erweiterung der Reichweite der PoE-Verbindung um weitere 100 m und Bereitstellung eines 24-Watt-Stromausgangs für kompatible Geräte.

Verbinden Sie den Extender einfach mit Ihrer Stromquelle (Power Sourcing Equipment, PSE) und Ihrem PoE-betriebenen Gerät (PD), und schon sind sie einsatzbereit. Dieser Extender entspricht dem 802.3at/af-Standard und ist somit für vorhandene PSE, z. B. einen PoE+-Injektor (POEINJ1G) oder PoE+-Switch (IES81000POE), von StarTech.com geeignet.

Reihenschaltung für größere Entfernung und Flexibilität
Sie brauchen noch mehr Reichweite? Falls zusätzliche 100 m nicht genug sind, bietet dieser voll funktionsfähige PoE-Extender die Möglichkeit der Kombination in Reihenschaltung.

Sie können ganz einfach vier Extender miteinander verbinden, sodass Sie PoE+-PDs in bis zu 500 m Entfernung installieren können. Er ist hervorragend für Geschäfts-, Bildungs- und Einzelhandelsumgebungen geeignet (die Ausgabeleistung hängt von der Anzahl der in Reihe geschalteten Extender ab).

Praktische Installationsoptionen und strapazierfähige Bauweise
Schnell einsatzbereit. Dieser Gigabit PoE-Extender kann dank der Möglichkeit der Wandmontage ohne externes Netzteil genau dort aufgestellt werden, wo Sie ihn benötigen.

Sie können zuverlässige Leistung nutzen, und müssen sich keine Sorgen um Ausfallzeiten oder Fehler machen, da der Extender über ein robustes Metallgehäuse mit integriertem EST- und Überspannungsschutz verfügt.

Die POEEXT1GAT wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
343 g
Breite:
69 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
193 g
AC Eingangsspannung:
52 - 56 V
Stromverbrauch (max.):
3.2 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, PoE
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.