Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
Artikel-Nr.:
     C1880-PLATE9MLP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9MLP
EAN/GTIN:
     4058829153915
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

Das LP Slotblech PLATE9MLP mit 9-poligem, seriellem Stecker und 10-poligem Hauptplatinen-Header fügt einen seriellen DB9-Port auf der Rückseite Ihres Kompakt/Low Profile-Computers hinzu. Stecken Sie das Slotblech einfach mithilfe eines IDC10-Steckers auf die Hauptplatine.

Bitte beachten Sie die technischen Angaben dieses Produkts, um dessen Kompatibilität mit der Hauptplatine sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Einfach auf der Hauptplatine einstecken, um einen zusätzlichen seriellen DB9-Port auf der Rückseite Ihres PCs zu erhalten
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Kabellänge:
0.229 m
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
0.07 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
28 g
Hostschnittstelle:
IDC
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Breite:
125 mm
Tiefe:
265 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
23 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub, d-sub kabel, startech slotblech, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.