| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-PLATE9M2P16 Herst.-Nr.: PLATE9M2P16 EAN/GTIN: 933781517811 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie zwei zusätzliche serielle Anschlüsse von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.
Die serielle Dual Port-Platte PLATE9M2P16 fügt zwei serielle DB9-Ports zur Rückseite eines Computers hinzu und bietet so zwei IDC10-Header-Anschlüsse auf der Hauptplatine.
Diese strapazierfähige serielle Dual Port-Halterung ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Bitte beachten Sie die technischen Angaben dieses Produkts, um dessen Kompatibilität mit der Hauptplatine sicherzustellen.
The StarTech.com Advantage
- Sparen Sie Platz, indem Sie zwei serielle DB9-Ports über einen einzigen Erweiterungssteckplatz an der Rückseite Ihres PCs hinzufügen - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Silber, Weiß | Anschluss 1: | 2 x DB-9 | Anschluss 2: | 2 x IDC | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Verpackungsbreite: | 128 mm | Verpackungstiefe: | 2.14 mm | Verpackungshöhe: | 220 mm | Paketgewicht: | 52 g | Gewicht: | 46 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |