Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB4DP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB4DP
EAN/GTIN:
     0065030836661
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Die PEXUSB4DP ist eine 4-Port Low-Profile USB-Adapterkarte für Vielseitigkeit und Leistung. Die PCI Express USB-Karte stellt eine einfache Methode zur Systemerweiterung für zusätzliche Peripheriegeräte dar. Fügen Sie Ihrem System 3 externe USB 2.0-Steckplätze und 1 internen USB 2.0-Steckplatz hinzu und erhalten Sie dank USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Dank der WHQL-zertifizierten Treiber erfolgt die Installation unkompliziert mit Plug and Play. Die Low Profile-USB-Karte wird mit einem Standard-Slotblech geliefert und lässt sich somit in nahezu jedem PC-Gehäuse installieren.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Anschlüsse hinzu, und erhöhen Sie Ihre Erweiterungsmöglichkeiten.
- Ein eigener Stromversorgungseingang stellt sicher, dass jedem Port die maximale Leistung laut USB 2.0-Spezifikation zur Verfügung steht.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
132 g
Betriebstemperatur:
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse:
1
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
VIA/VLI - VT6212
Datenübertragungsrate (max):
0.48 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.