Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB3S3GE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S3GE
EAN/GTIN:
     0065030860796
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

Diese PCIe USB 3.0-Karte vereint Verbindungen mit Peripheriegeräten und Netzwerk in einer einzigen skalierbaren Lösung

Durch Kombination von drei USB 3.0-Ports und einem RJ45-Port in einer einzigen Karte benötigen Sie nur einen einzigen PCIe-Steckplatz für die Installation, sodass Sie Platz für andere Add-Ons oder Upgrades freisetzen können und so Ihren Desktopcomputer oder Server optimaler nutzen können.

Komfort und Kostenersparnis dank Combo-Karte

Wenn Sie für USB- und Netzwerkverbindungen jeweils separate Karten nutzen, sorgt diese vielseitige Karte dafür, dass Ihnen die PCIe-Steckplätze nicht mehr ausgehen, und trägt zu einem aufgeräumteren Inneren des PCs bei.

Diese Karte mit doppeltem Nutzen ist hervorragend für das Zusammenstellen und Aufrüsten des Computers geeignet. Sie trägt dazu bei, dass Sie Geld sparen, indem Sie zusätzliche Kosten durch den Kauf von separaten USB 3.0- und Gigabit Ethernet-Adapters vermeiden.

Flexible Installationsoptionen und Unterstützung für ältere Geräte

Sie können sicher sein, dass diese Karte bei Bedarf in ein kompaktes System passt. Dank der Dual Profile-Bauweise kann sie ganz einfach entweder in Standard- oder Low Profile-Gehäuse installiert werden.

Die Combo-Karte erleichtert das Anschließen von Peripheriegeräten wie externe Festplatten oder Mobilgeräten. Zudem ist sie abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x, sodass Sie nicht alle vorhandenen USB-Geräte ersetzen müssen.

Gigabit-Konnektivität und Netzwerkverwaltung

Die Karte dient als Netzwerkadapter und bietet Netzwerkzugriff an Orten, wo Wi-Fi nicht verfügbar oder unzuverlässig ist.

Dank Unterstützung für fortschrittliche Funktionen wie Jumbo Frames und VLAN Tagging können Sie den Netzwerkverkehr nach Bedarf optimieren.

Effektive USB 3.0-Leistung mit UASP

Diese leistungsfähige SuperSpeed USB 3.0-Adapterkarte unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist mit UASP-Unterstützung ausgestattet, sodass die Lesegeschwindigkeit in Kombination mit einem

Der PEXUSB3S3GE wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Setzt einen PCIe-Steckplatz frei durch Konsolidierung von 3x USB 3.0- und 1x-Gigabit Ethernet-Ports in einer einzigen Karte
- Bietet Installationsflexibilität für Standard- und Low Profile-Computer dank Dual Profile-Bauweise
- Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld und verbinden vorhandene Geräte mit USB 2.0 und 1.x
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Metallisch, Rot
Chipsatz:
Renesas / NEC - µPD720201, Realtek - RTL8153
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1920042 h
Zertifizierung:
CE, FCC
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
PCI version:
2.0
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
18 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
60 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.