Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB3S2EI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S2EI
EAN/GTIN:
     723856593525
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

Diese PCI Express USB 3.0-Karte ermöglicht eine kostengünstige Aufrüstung, die es Ihnen ermöglicht Ihrem Computer über einen PCIe-Steckplatz vier USB 3.0-Ports hinzuzufügen. Sie bietet zwei externe Ports und zwei interne USB 3.0-Headers, um Ihren Desktop oder Server so zu adaptieren, dass eine Vielzahl von USB 3.0-Geräten unterstützt wird.

Flexibles und praktisches Anschlussdesign

Dank der zusätzlichen Mainboard-USB 3.0-Headers haben Sie die Möglichkeit, Ihrem PC mehr interne USB 3.0-Geräte hinzuzufügen. Wenn die vorhandenen Headers belegt sind, können Sie Frontblendenhubs oder Kartenleser mithilfe dieser vielseitigen Alternative zu kostenintensiven Mainboard- und Computeraufrüstungen anschließen.

Für zusätzlichen Komfort integriert die Karte zwei externe USB 3.0-Ports, sodass Sie mehr Geräte wie externe Festplatten oder Drucker anschließen können.

Einfache Installation und Unterstützung für ältere Geräte

Die USB 3.0-Karte ist leicht zu installieren und benötigt keine zusätzlichen Treiber oder Software in nativ unterstützten Windows 8.1/8-Betriebssystemen. Zudem passt sie dank der Doppelprofilbauweise in sowohl Standard- als auch Low Profile-Gehäuse, sodass Sie sicher sein können, dass sie bei Bedarf auch in Ihr kompaktes System passt.

Das Anschließen von älteren Peripheriegeräten ist ebenfalls kein Problem. So müssen Sie also keine neuen Geräte erwerben, da die Adapterkarte mit USB 2.0- und 1.x-Technologie abwärts kompatibel ist.

Effektive USB 3.0-Leistung mit UASP

Diese leistungsfähige SuperSpeed USB 3.0-Karte unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist mit UASP-Unterstützung ausgestattet, sodass die Lesegeschwindigkeit ca. 70% und die Schreibgeschwindigkeit 40% höher ist als bei herkömmlichem USB 3.0, wenn sie mit einem

Die PEXUSB3S2EI ist robust gestaltet für zuverlässige USB 3.0-Geräteverbindungen und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wird unterstützt unter Windows 8, 8.1, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.37 oder höher. Testergebnisse wurden unter Verwendung von einem Intel Ivy Bridge-System, Add-On-USB 3.0-Karten von StarTech.com, einem UASP-fähigen Gehäuse von StarTech.com und einem SATA III-Solid-State-Laufwerk erlangt.

The StarTech.com Advantage

- Flexibilität zum Anschließen von externen und internen USB 3.0-Geräten und Unterstützung für UASP
- Schnelle, problemlose Konfiguration mit nativer Windows 8-Unterstützung und Eignung für Standard- oder Low Profile-Systeme
- Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld und verbinden vorhandene USB 2.0- und 1.x-Geräte
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Metallisch, Rot
Maximum Kabellänge:
3 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1920042 h
Maximaler Arbeitsabstand:
3 m
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
383 mm
Höhe des Versandkartons:
316 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
143 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
53 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
Renesas / NEC - µPD720201
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.