Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB3S23
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S23
EAN/GTIN:
     7887117188011
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei USB 3.0-Anschlüsse über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

Mit der 2-Port-PCI Express USB 3.0-Karte PEXUSB3S23 können Sie jedem PCI Express-fähigen Computersystem zwei USB 3.0-Ports hinzufügen. Die USB-Karte benötigt SATA-Strom für ihre Funktion und stellt über den SATA-Stromanschluss des Computers 900 mA pro Port für USB 3.0-Bus-betriebene Geräte (500 mA für USB 2.0) bereit.

Der PCIe USB 3.0-Adapter entspricht den USB 3.0-Standards für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s und bietet trotzdem Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 2.0/1.1-Geräten. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist die Controllerkarte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer USB 3.0-Geräte mit bis zu 5 Gbit/s Bandbreite
- Passt in Full- oder Low Profile-/Kompakt (SFF)-Systeme mit dualem Profildesign
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
130 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Breite:
21 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
60 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.