Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB311EI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB311EI
EAN/GTIN:
     0065030863698
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
USB Controller
USB Karte
Diese USB 3.1 Gen 2-Karte bereitet Sie auf die USB-Leistung der nächsten Generation vor - innerhalb wie außerhalb des Computers. Die 2-Port-Karte fügt einem Desktopcomputer einen internen Type-A-Anschluss ebenso wie einen externen Type-A-Anschluss mit einer kombinierten Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s hinzu. Für Geräte mit hohem Strombedarf hat diese Karte auch einen internen SATA-Stromanschluss, sodass Sie das Computernetzteil nutzen können, um mehr Strom für die Anschlüsse bereitzustellen.

Dank größerer Bandbreite können Sie Zeit sparen und die Leistungsengpässe in Verbindung mit anderen Konnektivitätstechnologien vermeiden.

Konnektivität innen und außen
Dank des internen Anschlusses können Sie interne Geräte mit einem USB Type-A-Anschluss anschließen, z. B. einen Frontschacht-SD-Kartenleser. Zudem können Sie den internen Anschluss nutzen, um Peripheriegeräte sicher im Inneren des Computergehäuses aufzubewahren - die ideale Lösung für USB-Flashlaufwerke mit hoher Kapazität oder Schnittstellengeräte für externe Drahtlos-Peripheriegeräte, z. B. Tastaturen und Mäuse, oder Bluetooth®-Adapter.

Die Karte ist auch mit einem externen Anschluss ausgestattet, der für alle USB Type-A-Geräte genutzt werden kann, z. B. Ihre externe Festplatte oder alle kabelgebundenen Peripheriegeräte.

Schnellere USB-Leistung
Durch Hinzufügen von 10 Gbit/s-USB-Anschlüssen zu Ihrem Computer können Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 nutzen und sicher sein, dass Sie für sowohl aktuelle als auch künftige USB-A-Geräte mit hoher Bandbreite gewappnet sind.

Dank höherem Datendurchsatz ist diese PCI Express USB 3.1-Karte ein Muss für externe Festplatten, Festplattengehäuse und viele andere USB 3.1-Peripheriegeräte. Zudem integriert die USB-Karte einen SATA-Stromanschluss, um leistungsfähige Geräte zu unterstützen, und ist damit hervorragend für große externe Speicherlösungen geeignet.

Für weitere Flexibilität können Sie die Karte mit einem USB-C-auf-USB-A-Kabel (USB31AC1M) kombinieren und mit Ihren USB Type-C™-Geräten verbinden.
Kompatibel mit älteren USB-Geräten

Verbinden älterer Geräte ist kein Problem. Diese vielseitige USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Karte ist abwärts kompatibel mit älteren USB 3.0- und 2.0-Geräten, die den üblichen USB Type-A-Anschluss nutzen, sodass Sie die zusätzlichen Kosten und Ärger im Zusammenhang mit dem Erwerb neuer Geräte vermeiden können.

Einfache Installation auf praktisch jedem Windows-basierten PC
Für eine mühelose Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber wird die Karte nativ von den meisten Betriebssystem unterstützt und kommuniziert mit dem PCI Express 3.0 x4-Steckplatz am Computer. Zudem sind im Lieferumfang der hochwertigen Karte sowohl Standard-Profile als auch Low Profile- (Halbhöhen)-Halterungen enthalten, sodass die Installation in Full- oder Kompakt-PCs oder Servern ganz einfach ist.

Die PEXUSB311EI wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
121 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
55 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Chipsatz:
ASMedia - ASM1142
Datenübertragungsrate (max):
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.