Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
StarTech.com 7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXSOUND7CH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXSOUND7CH
EAN/GTIN:
     7426801554598
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte pci
soundkarte
soundkarte 7.1
Fügen Sie einem Computer über PCIe digitalen optischen Surround-Sound hinzu.

Mit dieser 7.1-Kanal-PCIe-Soundkarte können Sie ein hochwertiges Heimkino-Soundsystem schaffen. Sie bietet SPDIF-Eingang und Ausgang für kristallklares, digitales optisches Audio für das ultimative Hörerlebnis. Vielseitige Leistung Die vielseitige Soundkarte kann mit einer Vielzahl von Audio-Geräten verwendet werden Und dank des digitalen, optischen oder 3,5-mm-SPDIF-Analogausgangs brauchen Sie sich keine Sorgen über die Verbindungsmöglichkeiten Ihres Geräts machen. Sie können Ihrem optischen Receiver oder DAC digitales Audio oder dem Soundsystem analoges Audio ausgeben. Mit bis zu 24-Bit- und 192-KHz-Wiedergabe und -Aufnahme bietet diese 7.1-Surround-Soundadapterkarte High-Definition-Audio für hervorragende Soundqualität. Einfache Installation Anders als bei typischen Soundkarten wurde dieser Karte für kompakte Computer konzipiert, sodass sie ideal für Heimkino-PCs (HTPCs) geeignet ist. Sie umfasst die verschiedenen Anschlüsse auf einer Hauptkarte und eine innovative separate Header-Halterung. Dieser Karte wurde mit Standard Profil-Slotblechen konfiguriert und wird mit Low Profile (Halbhöhen)-Halterung geliefert. Die 7.1-Kanal-Surround-Soundkarte ist leicht zu installieren. Sie ist hervorragend geeignet für alle, die eine einfache Lösung zum Aufrüsten Ihres Hörerlebnisses suchen, z. B. Musikliebhaber oder Mischprofis. Mehrere Eingangsoptionen Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie ganz schnell ein Mikrofon oder anderes Aufnahmegerät über zwei 3,5-mm-Stereo- oder digitale SPDIF-Audio-Eingänge anschließen. Die PEXSOUND7CH wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Überragende Audioqualität mit hochauflösendem digitalem 7.1-Surround-Sound
- Unterstützt digitale optische oder analoge Audio-Geräte über SPDIF- oder 3,5-mm-Anschlüsse
- Alle Anschlüsse passen in standardmäßige und kompakte Computer (mit Low Profile-Halterung) mithilfe der Hauptplatinen- und Header-Halterung
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Eingebaut:
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
92 dB
Chipsatz:
C-Media CM8828
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Analoger Audio-Ausgang:
4
Gewicht:
99 g
Breite:
18 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
190 g
Hostschnittstelle:
PCI-E x1
Line-in:
Ja
S/PDIF-in Anschlüss:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
CD/AUX Audio-Eingang:
Ja
Audio (L,R) Out:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.