Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - 2 Port Serial-ATA 6Gbit/s PCIe Karte - SATA/eSATA Kontroller Karte für 2 Laufwerke
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXESAT322I
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXESAT322I
EAN/GTIN:
     172304231487
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Fügen Sie einem Computer über einen PCI Express-Steckplatz 2 interne oder externe SATA 6 Gbit/s-Ports hinzu.Mit der PCI Express SATA III Controller-Karte (6 Gbit/s) PEXESAT322I können Sie Ihrem Computer über einen einzigen PCI Express-Kartensteckplatz (x1) 2 interne oder externe SATA-Ports hinzufügen. Die Karte verfügt über eine Steckbrückenauswahl, mit deren Hilfe Sie die Karte für 2 interne oder externe SATA III-Ports oder je einen internen und einen externen Port konfigurieren können.Die SATA III-Karte bietet Port Multiplier (PM)-Unterstützung für jeden Port, sodass mehrere Laufwerke über ein einziges Kabel angeschlossen werden können, um die Anzahl von SATA-Geräteverbindungen bei gleichzeitiger Reduzierung der erforderlichen Kabelmenge zu maximieren.Die Karte ist vollständig konform mit der Spezifikation für SATA Revision 3.0 (bis zu 6 Gbit/s Datenbandbreite), sodass Sie die Geschwindigkeit von Hochleistungsfestplatten und Solid State-Laufwerken (SSD) und von SATA-basierten optischen Laufwerken (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray) nutzen können.Die SATA III-Controller-Karte PEXESAT322I wird mit unserer 2-jährigen Herstellergarantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
307 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
152 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SATA
SATA Revision:
3.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
2
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
92 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
48 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
ASMedia - ASM1061
Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung:
48 Bit
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.