Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX4S553
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4S553
EAN/GTIN:
     7887117188332
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 4 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Mit der 4-Port-Systemeigen-PCI Express-RS232-Seriell-Adapterkarte mit 16550 UART PEX4S553 können Sie 4 serielle RS232 (DB9)-Ports über einen einzigen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzufügen.

Diese 4-Port-Seriell-Adapterkarte basiert auf einem systemeigenen Einzelchip-Design, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Karten mit Brückenchip um bis zu 48 % reduzieren können.

Die serielle RS232-Adapterkarte wird mit 4 Halbhöhen-/Low Profile-Slotblechen geliefert, sodass die Karte unabhängig vom Formfaktor in fast jedes PC-Gehäuse installiert werden kann.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Der systemeigene Einzelchip-, Single Lane PCI Express-Chipsatz bietet echte PCIe-Leistung mit bis zu 48 % höherer Effizienz als Brückenchipdesigns.
- Mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechen für Einbau in jedes System
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
26280 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
230 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
4
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
130 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
74 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Embedded
Chipsatz:
ASIX - MCS9904CV-AA
Baudrate:
128 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
256 B
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.