Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
StarTech.com PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX2PCI4
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2PCI4
EAN/GTIN:
     0065030825184
Suchbegriffe:
Komponent
Fügen Sie einem Desktop- oder Laptopcomputersystem vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu.

Das innovative PCI Express-auf-PCI-Erweiterungsgehäuse von StarTech.com ist eine schnelle und einfache Lösung für E/A-Erweiterbarkeit für fast jedes PCI Express (PCIe)-fähige System. Das Hinzufügen von externen PCI-Steckplätzen zu einem Server-/Einzelplatzcomputer oder Laptop ist eine kostengünstige und zeitsparende Methode zum Hinzufügen zusätzlicher PCI-Karten zu einem Server-/Einzelplatzcomputer oder Bereitstellen einer Plattform zum Wechseln von PCI-Add-in-Karten zwischen mobilen und Desktopcomputern. Es ist das optimale Verfahren zum Maximieren der E/A-Fähigkeiten von neuen oder vorhandenen Systemen. Das externe Erweiterungsgehäuse fügt dem Hostcomputersystem über einen einzigen PCI Express-Anschluss vier PCI-Steckplätze (32 Bit/33 MHz) hinzu. Die x1 PCIe-Hostcontrollerkarte bietet eine Gesamtbandbreite von bis zu 250 Mbit/s, sodass der Hostcomputer so funktionieren kann, als ob die Karten im Erweiterungsgehäuse direkt mit der Hauptplatine verbunden wären. Für mobile Anwendungen kann das Erweiterungsgehäuse über das ExpressCard-Verbindungskabel (EC2PCI) von StarTech.com mit einem ExpressCard-fähigen Laptop verbunden werden, der dadurch dieselbe Funktionalität erhält, die das Erweiterungsgehäuse bietet. So sparen Sie die Kosten und Mühen für die Anschaffung verschiedener Kartenadapter für den Laptop. Das Erweiterungsgehäuse ist eine zuverlässige E/A-Erweiterungslösung mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Verwandeln Sie einen einzelnen PCI Express-Steckplatz in vier zusätzliche PCI-Steckplätze, ohne irgendwelche Treiber oder Software installieren zu müssen.
- Das externe Erweiterungsgehäuse vereinfacht das Tauschen von PCI-Karten, ohne den Hauptcomputer oder -server öffnen zu müssen.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Anschlüsse:
4
Warentarifnummer (HS):
84719000
Mitgelieferte Kabel:
AC, DVI
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
2400 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
137 mm
Tiefe:
204 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
2400 g
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,83*
€ 457,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.