Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX2M2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2M2
EAN/GTIN:
     0065030863049
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzuMithilfe dieser M.2 SSD-Controllerkarte können Sie zwei M.2-SATA Solid State-Laufwerke (SSDs) über PCI Express in Ihren PC installieren. Sie können praktisch jedes M.2-Laufwerk direkt in der Karte montieren, sodass Sie die Leistung Ihres Computersystems praktisch und diskret erweitern können. Zudem ist die Karte eine wichtige Ergänzung des Computers, wenn Sie Daten von einem vorhandenen M.2-Laufwerk wiederherstellen oder Ihren internen Speicher insgesamt erweitern möchten. Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Größe von M.2-Laufwerken Mithilfe dieser M.2-Controllerkarte können Sie die Leistungs- und Größenvorteile von NGFF (Next Generation Form Factor)-SSDs optimal nutzen. M.2-Laufwerke sind kleiner als typische Plattenlaufwerke oder mSATA-basierte SSDs, sodass Sie sie an engeren Stellen im Computergehäuse installieren können. Durch Freisetzen von Platz innerhalb Ihres Computers haben Sie auch mehr Platz für zusätzliche Hardwareaufrüstungen. Wenn Sie die Karte mit einem M.2-Laufwerk kombinieren, können Sie die Geschwindigkeit Ihres Computers deutlich steigern, da Sie das Plattenlaufwerk durch ein schnelleres M.2-SATA III (6 Gbit/s)-Solid State-Laufwerk ersetzen können. Durch die Installation Ihres Betriebssystems auf dem M.2-Laufwerk erhalten Sie schnelleren Zugriff auf die Dateien, die Sie häufig nutzen, und können weiterhin Ihr Platten-HDD mit höherer Kapazität für größere Speicheraufgaben nutzen. Lehnen Sie sich entspannt zurück dank einfacher und kostengünstiger Datenwiederherstellung Aufgrund der Leistungs- und Größenvorteile werden M.2-Laufwerke häufig in Laptops eingesetzt. Wenn der Laptop ausgefallen ist, aber das M.2-Laufwerk noch funktioniert, kann diese Karte bei der Datenwiederherstellung helfen. Nachdem das M.2-Laufwerk installiert wurde und die Datenwiederherstellung abgeschlossen ist, können Sie das Laufwerk für Speicher- und Sicherungszwecke nutzen. Umfangreiche Kompatibilität Sie können auch sicher sein, dass Sie Ihre M.2-SATA-Laufwerke mit der Karte kompatibel sind. Sie unterstützt die gängigsten Laufwerksgrößen, einschließlich 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230. Der M.2-Controller bietet zusätzliche Installationsflexibilität dank einer Dual Profile-Bauweise, die für Standard- und Low Profile-Gehäuse geeignet ist, sodass er die perfekte Lösung für kompakte Computer und Computer in voller Größe ist. Schnell einsatzbereit Mithilfe dieser M.2-SSD-Controllerkarte ist die Installation dank nativer OS-Unterstützung und ohne zusätzliche Treiber oder Software ganz einfach. PEX2M2 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
343 mm
Höhe des Versandkartons:
497 mm
Anzahl:
1
Montageblöcke enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
218 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
167 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
2
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
Breite:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
62 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
ASMedia - ASM1062
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.