Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
StarTech.com PCI Express x1 auf x16 Extender Adapter - PCIe Riser Verlängerung Karte
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX1TO162
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1TO162
EAN/GTIN:
     5704327148258
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
PCI Express Riser Card
PCI Riser
Schließen Sie eine Low-Profile x16 PCI Express-Karte an einen x1 Steckplatz an

Dieser PCIe x1-auf-PCIe x16-Steckplatzerweiterungsadapter bietet erweiterte Kompatibilität zwischen Hauptplatinen und einer Vielzahl von PCI Express-Erweiterungskarten, sodass Sie eine PCIe-Karte (x1 - x16) in einen x1-Steckplatz installieren können.

Der PCI Express x1-auf-x16-Adapter nimmt Low Profile x2, x4, x8, x12 oder x16-PCI Express-Karten auf und eliminiert so die Kosten und Mühen für die Aufrüstung einer PCIe-Karte oder das Austauschen der Hauptplatine für Kompatibilität.

The StarTech.com Advantage

- Verwandelt eine Low Profile PCIe-Karte in eine Standardprofil-Karte für Einzelplatzrechner oder Server
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Zertifizierung:
CE, REACH, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
46 mm
Verpackungstiefe:
219 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
80 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
PCIe
Breite:
44.3 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
12 g
Datenübertragungsrate (max):
2.5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.