Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
StarTech.com Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX1P
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1P
EAN/GTIN:
     0065030824170
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Express-Steckplatz (PCIe) eingebaut werden, und ermöglicht Ihnen so den Anschluss aller EPP/ECP-parallelen Peripheriegeräte an Ihren Computer. Basierend auf einem nativen Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952), schöpft dieser Adapter die vollen Möglichkeiten von PCI Express aus - und gewährleistet dabei maximale Performance und Zuverlässigkeit.

Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt einen DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug&Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht!

Die PCIe-Parallel-Karte beinhaltet sowohl Standard- als auch Halbhöhen-/Low-Profile-Slotbleche und wird mit einer zweijährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Standard- und Low-Profile-Slotbleche gestatten den Einbau in fast jedes Gehäuse.
- Verwenden Sie bestehende Parallelgeräte mit diesem auf PCI Express basierenden System und sparen Sie die Kosten und Mühen, Ihre Peripheriegeräte upgraden zu müssen, damit sie mit neueren Computern funktionieren.
- Unterstützt die Kommunikationsarten SPP, EPP und ECP für maximale Kompatibilität mit Ihren Parallel-Peripheriegeräten.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
133 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Parallel
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.2
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Breite:
110 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
42 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Chipsatz:
PLX/Oxford - OXPCIe952
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.