Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
StarTech.com PCI Express Serielle Karte - 16 DB9 RS232 Ports - Niedrig + Vollprofil - Serieller Adapter mit mehreren Ports - PCIe Serielle Karte
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX16S550LP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX16S550LP
EAN/GTIN:
     0065030868228
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Low- oder Full-Profile-Computer über einen PCI-Express-Steckplatz 16 serielle RS232-Ports (DB 9) hinzuDiese serielle PCI Express-Karte fügt Ihrem Standard oder Low-Profile Desktop oder Server-PC 16 RS232-Ports mit einer hohen Geschwindigkeit hinzu. Damit maximieren Sie die Anzahl der DB9 RS232-Ports, die für die Verbindung Ihrer seriellen Geräte und Ihres Zubehörs zur Verfügung stehen, bei gleichzeitiger Nutzung von nur einem PCI-Express (PCIe)-Steckplatz. Es ist die perfekte Lösung, wenn Sie die benötigten Ports hinzufügen möchten, auch wenn Ihr Desktop-PC oder Server nur über eine begrenzte Anzahl an PCIe-Erweiterungssteckplätzen verfügt.Hinzufügen von 16 RS232-Ports über einen PCIe-SteckplatzSie können eine serielle Karte installieren, um 16 leistungsstarke DB9 RS232-Ports von einem einzigen PCIe-Steckplatz hinzuzufügen. Dank der zwei Breakoutkabel mit jeweils acht Ports wird die Dichte der DB9 RS232-Ports auf einem Server oder Desktop-PC durch die serielle PCIe-Karte maximiert. Sie ist ideal für Systemerweiterungen bei einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Produktionsanlagen, POS-Geräte, Sicherheitsgeräte wie z. B. Überwachungskameras und für Systeme zur Umweltkontrolle oder Gebäudesteuerung.Die serielle Karte entspricht der PCI-Express-1.0a-Spezifikation und sie ist kompatibel mit 1 x, 2 x, 4 x, 8 x und 16 x PCI-Express-Steckplätzen.Serielle Datenübertragung mit hoher GeschwindigkeitDie serielle PCIe-Karte bietet leistungsstarke serielle Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 921,6 Kbit/s.Einfache InstallationDie serielle Karte ist einfach zu installieren und zu konfigurieren und mit einer breiten Palette von Windows® und Linux® Betriebssystemen kompatibel. Die Karte verfügt über IRQ-Aufteilung und unterstützt Plug-and-Play Verbindungen für serielle Geräte, was den Anschluss serieller Geräte bequem und einfach macht. Sie umfasst einen Niedrigprofilbügel (installiert) und einen Vollprofilbügel (im Lieferumfang enthalten), wodurch sie sowohl mit Low-Profile- als auch mit Full-Profile-PC-Gehäusesteckplätzen kompatibel ist.Die PEX16S550LP wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Gelb
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD):
15 kV
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
397 mm
Höhe des Versandkartons:
329 mm
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
293 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1200 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse:
16
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
Breite:
68 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
70 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
ASMedia - ASM1083, SystemBase - SB4002A, SB16C1058
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Stop bits:
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.