Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
StarTech.com PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX100S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX100S
EAN/GTIN:
     163120452019
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Schenken Sie Ihrem Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz einen 10/100Mbps Ethernet Port

Diese PCI Express-basierte 10/100-Ethernet-Karte bietet eine einfache Möglichkeit, um einen PCIe-fähigen Server oder Einzelplatzcomputer an ein 10/100-Ethernet-Netzwerk anzuschließen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Unterstützung für sowohl Voll- und Halbduplex-Betrieb als auch Wake-on-LAN (WOL) Power Management.

Mit der Ethernet-Karte PEX100S werden sowohl Standard- als auch Low Profile-Slotbleche mitgeliefert. Sie ist kompatibel mit den meisten mATX (Slimline) und ATX-Systemformfaktoren und bietet automatische Auto MDI/MDIX-Konfiguration für einfache Installation und Konfiguration.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige und einfache Ethernet-Netzwerkverbindung für Desktopcomputersysteme
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
124 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Realtek RTL8101E
Anzahl Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Breite:
120 mm
Tiefe:
92.5 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
45 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 98SE/ME/2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.