Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
StarTech.com 7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     C1880-PCIUSB7
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIUSB7
EAN/GTIN:
     611101328162
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.

Mit dieser PCI USB-Karte fügen Sie Ihrem PCI-fähigen PC sieben USB 2.0-Ports (1 interne USB A-Buchse, 2 interne USB-Hauptplatinen-Header und 4 externe USB A-Buchsen) hinzu.

Die PCI USB 2.0-Karte ist eine vielseitige Lösung, mit der Sie USB 2.0-Anschlüsse hinzufügen können, um die Systemhauptplatine aufzurüsten.

Diese PCI USB-Karte ist eine Komplettlösung, die USB 2.0-Geräteanschlüsse für volle Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten (max. Datenübertragungsrate von 12 Mbit/s) ist, sodass Sie jedes USB-Gerät ohne Kompatibilitätsprobleme an den Computer anschließen können.

Die Adapterkarte ist eine dauerhafte USB-Lösung und wird mit kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Verfügbarkeit von USB 2.0-Ports für sowohl externe als auch interne USB 2.0/1.1/1.0-Peripheriegeräte.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
138 g
Hostschnittstelle:
PCI/PCI-X
Ausgangsschnittstelle:
USB 2.0
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse:
1
Breite:
120 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
75 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
VIA/VLI - VT6212
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.