Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
StarTech.com 4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
Artikel-Nr.:
     C1880-PCIUSB3S4
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIUSB3S4
EAN/GTIN:
     0065030849517
Suchbegriffe:
SATA Stromadapter
USB Controller
USB Karte
usb controller pci

Mit der 4-Port-PCI-auf-USB 3.2 Gen 1-Karte PCIUSB3S4 können ältere PCI-Steckplätze den SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Standard unterstützen, der für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet ist. Bei Verwendung von USB 3.2 Gen 1-Geräten mit dieser Karte erhöhen sich die Datenübertragungsraten auf bis zu 1,3 Gbit/s der verfügbaren Bandbreite (PCI-Bus-Limit). Das entspricht mehr als der doppelten Leistung im Vergleich zu einem USB 2.0-Anschluss.


Dieser vielseitige USB 3.2 Gen 1-Adapter umfasst einen optionalen SATA-Stromanschluss, sodass jeder USB-Port bis zu 900 mA Strom für angeschlossene USB 3.2 Gen 1-Geräte liefern kann. Das ist selbst für stromintensive Geräte geeignet.


Diese Adapterkarte ist die perfekte Lösung für ältere PCI-basierte Systeme oder Computer, an denen nur PCI-Erweiterungssteckplätze verfügbar sind, damit diese Systeme mit der neuesten USB-Technologie aufgerüstet werden können und so nutzbar bleiben. Diese Karte ist auch abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten, sodass sie nicht nur mit künftigen USB 3.2 Gen 1-Geräten funktioniert, sondern auch ältere Geräte unterstützt.


Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
165 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCI
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
Breite:
20 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
72 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
Renesas/NEC - µPD720202
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb controller, startech usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.