Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
StarTech.com 2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss
Artikel-Nr.:
     C1880-PCIUSB3S22
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIUSB3S22
EAN/GTIN:
     5554442242504
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Rüsten Sie einen Computer mit PCI-Steckplatz mit 2 zusätzlichen SuperSpeed USB 3.0-Ports auf

Mit der 2-Port-PCI-auf-USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 können Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen älteren PCI-Hostbus an einen PC anschließen. So werden bei Verwendung von USB 3.0-Peripheriegeräten die bei USB 2.0-Hostanschluss möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten verdoppelt - bis zu 1,3 Gbit/s (PCI-Bus-Limit).

Die Karte verfügt über einen optionalen SATA-Stromanschluss, sodass jeder Port bis zu 900 mA Strom für USB 3.0-busbetriebene Geräte liefern kann.

Durch Unterstützung einer älteren (PCI-)Hostverbindung fügt die Karte aktualisierte Peripheriekonnektivität hinzu, ohne die Hauptplatine auf PCIe aufrüsten zu müssen oder auf Rückwärtskompatibilität von USB 3.0-Peripheriegeräten angewiesen zu sein.

Die PCI USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 bietet zuverlässige Leistung und wird mit lebenslanger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schnellere Übertragungsraten bei Verwendung mit USB 3.0-Peripheriegeräten als bei USB 2.0-Hostanschluss (bis zu 1,3 Gbit/s, PCI-Bus-Limit)
- Geeignet für Installation in kompakten Gehäusen ebenso wie in Full Profile-Systemen
- Kann busbetriebene USB-Geräte unterstützen
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
146 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCI
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
Breite:
123 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
60 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Chipsatz:
NEC uPD720202
Weitere Suchbegriffe: startech usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.