Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
StarTech.com 4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
Artikel-Nr.:
     C1880-PCI1394MP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI1394MP
EAN/GTIN:
     5054629071779
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.

Mit dieser PCI 1394-FireWire-Adapterkarte mit 4 Ports (3 externe/1 interner) können Sie iPods, MP3-Player, mobile Laufwerke, digitale Camcorder usw. an Ihren Desktopcomputer anschließen.

Die FireWire-Adapterkarte unterstützt Hot Swap. So können Sie FireWire-Peripheriegeräte ganz einfach verbinden, trennen und austauschen.

Die 4-Port-PCI FireWire-Adapterkarte ist sowohl für PCs als auch Macs geeignet und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert. Zudem verfügt der Adapter sowohl über Standard- als auch Low Profile/Halbhöhen-Slotbleche zum Adaptieren auf schlanke oder kompakte Systemanwendungen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie digitale Videobearbeitungssoftware benötigen, bietet StarTech.com ein komplettes FireWire-Set mit der Karte PCI1394_4" text=" PCI1394_4. Diese Software ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel.

WHQL-zertifiziert - Entwickelt für die Arbeit unter Microsoft Windows XP

The StarTech.com Advantage

- Ein gemeinsam genutzter interner FireWire-Port zum Anschließen interner Geräte, z. B. Kartenleser für die Frontblende
- Mit Low Profile-Slotblech zum Installieren in Kleingehäuse-Computern
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün, Metallisch
Zertifizierung:
CE, UL, FCC, REACH, TAA, Microsoft WHQL Certified
Konformität mit Industriestandards:
IEEE 1394a, OHCI, PCI 2.1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
122 g
Hostschnittstelle:
PCI
Ausgangsschnittstelle:
IEEE 1394/Firewire
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:
3
Menge interner FireWire-Anschlüsse:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
53 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Chipsatz:
Texas Instruments - TSB12LV26
Datenübertragungsrate (max):
0.4 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.