Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-PATA2SATA3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PATA2SATA3
EAN/GTIN:
     9789792336405
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Der bidirektionale Adapter konvertiert IDE auf SATA oder SATA auf IDE.PATA2SATA3 ist ein bidirektionaler SATA/IDE-Adapter/-Konverter, durch den Sie ein serielles ATA-Laufwerk an einen älteren IDE-Port oder ein IDE-Laufwerk an einen SATA-Port der Hauptplatine anschließen können.Mit dem SATA/IDE-Adapter können Sie bestehende IDE-Systeme aufrüsten, sodass auch SATA-Festplatten oder optische Laufwerke unterstützt werden und Sie somit einerseits die Kosten für eine Controller-Karte und andererseits den andernfalls für die Installation einer Karte erforderlichen Erweiterungssteckplatz sparen.Zusätzlich zur Installation einer SATA-Festplatte kann der Adapter jedoch auch umgekehrt zum Anschließen älterer IDE-Laufwerke an eine neuere SATA-fähige Hauptplatine verwendet werden, sodass das Abrufen alter Dateien aus einem früheren System erleichtert wird.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kompatible Produkte:
2.5" SATA 3.5" EIDE 3.5" SATA 5.25" SATA 5.25" EIDE
Anschluss 1:
2 x SATA Data 7 pin M/1 x IDE 40 pin F
Anschluss 2:
SP4 M
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Menge pro Behälter:
40 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
402 mm
Höhe des Versandkartons:
279 mm
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
102 g
Gewicht:
20 g
Abmessungen (BxTxH):
50 x 61 x 11 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.