Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
StarTech.com USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embeded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-NOTECONS02
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NOTECONS02
EAN/GTIN:
     650308543824
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Entwickelt für IT Profis die Ihre Laptops als KVM Konsole für die Wartung des Headless Server/Embeded Systems/Geldautomat/Bankautomat verwenden wollenDer USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.Sofortiger SystemzugriffVerbinden Sie einfach den Laptop-Crash-Cart-Adapter über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer, und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um sofortige BIOS-Level-Kontrolle zu erhalten. Sofortige Einrichtung und Verwendung, da keine serverseitige Software erforderlich ist.Effizientere FehlersucheMit der flexiblen Softwareschnittstelle können Sie Dateien von Ihrem Laptop auf den Server übertragen, Videos für Ihre Unterlagen oder Lehrzwecke erfassen, Screenshots erstellen und das Anzeigefenster im Vollbildmodus oder kleiner anzeigen lassen, ohne Scroll-Leisten für eine schnellere Fehlerbehebung.Zuverlässigkeit mit eigener StromversorgungDer KVM-Adapter wird von der serverseitigen USB-Verbindung mit Strom versorgt und benötigt keine Wechselstromsteckdose. Sie können also eine Verbindung mit jedem PC oder Gerät mit VGA- oder USB-Anschluss herstellen, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.Überall einsatzbereitDieser Adapter im Taschenformat passt durch sein kompaktes Design problemlos in Ihre Laptop-Tasche und erfordert kein zusätzliches Zubehör. Sie müssen also nicht länger einen großen und sperrigen herkömmlichen Crash-Cart hin- und herschleppen, um Probleme in Ihren Systemen zu beheben und diese zu warten.StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Dieser USB-KVM-Crash-Cart-Adapter wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Software enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
166 mm
Verpackungstiefe:
303 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
363 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
74 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
170 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.416 m
LED-Anzeigen:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
909000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, UL
Energiequelle:
USB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
Full HD
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite:
60 Hz
Plug:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
1
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
1
USB-Stecker:
Mini-USB B
Warentarifnummer (HS):
85176200
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
525 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,02*
€ 555,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.